Motion
SG-10E
Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18
Artículo MI #02324993
No. Fabricante SG-10E
Precio661.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18
Artículo MI #02324993
No. Fabricante SG-10E
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
Precio661.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5620 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 o
  • Altura total
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8-18
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.477 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 C
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 17-4 PH
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    13851 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    SG
  • Estándares cumplidos
    AMS-5630, AMS-5643
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3B-LH
  • UPC_NO
    190029042652

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA L/H HEMBRA DE SG-10E SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno