Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6203-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6203-ZZD-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 12 mm.
- Número de catálogo del fabricante1914
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106946311