Motion
02-198214
FDC1-16V-12T-63 Válvula de control de flujo
Artículo MI #02327399
No. Fabricante 02-198214
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FDC1-16V-12T-63 Válvula de control de flujo
Artículo MI #02327399
No. Fabricante 02-198214
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.56 pulg.
  • Longitud total
    4.00 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)

Detalles

  • Acción
    Control de flujo
  • Tipo de control de flujo
    Combinador del divisor de flujo
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    47 gpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Viton®

Descripción general

Descripción del fabricante
FDC1 16V 12T 63 VÁLVULA DE CARTUCHO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

Los clientes también compraron