Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena5.2500 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería1670 / 6.000 pulg.
- Anchura interior1.3125 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.1250 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.3125 pulg.
- Diámetro del pasador0.6250 pulg.
- Longitud del pasador3.0313 pulg.
- Diámetro del rodillo2.2500 pulg.
- Resistencia a la tensión28000 pulg.
- Peso por pie9 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso1670 / 6.000 pulg.
- Material de la placa de enlaceCarbono medio, chapado en zinc
- Número de catálogo del fabricante430206
- MaterialCarbono medio, chapado en zinc
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Material del pasadorAcero aleado, chapado en zinc
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Material del rodilloBajo contenido de carbono, caja endurecida, chapado en zinc
- SerieCadena de rodillos con casquillo Delrin
- Estándares cumplidosASME B29.15M
- Capacidad de carga de trabajo3150 pulg-lb
Descripción general
- Precio por pie
- Enviado en aproximadamente 10ft hebras
- Casquillo Delrin
- Barras laterales, pasadores y rodillos chapados en zinc
- Casquillos de acero inoxidable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver la documentación
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver la documentación
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver la documentación