Especificaciones
Dimensiones
- Altura total204.9 mm
- Longitud total2.88 pulg.
- Ancho general73.2 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- AccionamientoPiloto
- Rango de presión ajustable1500-3000 psi;100-210 bar
- Material del cuerpoHierro fundido
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Caudal máximo3 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de montajeMontaje en panel
- Material del selloFluorocarbono (interno), nitrilo (superficie de montaje)
- SerieDiseño C-175 20
- Tipo de válvulaVálvula de alivio
Descripción general
- Diseño plug-and-play
- Características de alto rendimiento
- Resistente a la humedad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación