Motion
24192 ECA/W33

SKF
24192 ECA/W33

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 300 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #02327607
No. Fabricante 24192 ECA/W33
Precio172,740.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24192 ECA/W33

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 300 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #02327607
No. Fabricante 24192 ECA/W33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172,740.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    760 mm
  • En general Ancho  
    300 mm
  • Peso
    1182.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C0
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316571363882
  • RPM Máx.
    430 rpm
  • Velocidad máxima
    430 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    7316571363882

Descripción general

Descripción del fabricante
24192 ECA/W33
  • Cojinete de rodillos esféricos, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo