Motion
E4PA6X669

Versa-Matic
E4PA6X669

Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de aluminio, brida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg., caudal máx. de 75.0 gpm
Artículo MI #02327770
No. Fabricante E4PA6X669
Precio7,487.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Versa-Matic
E4PA6X669

Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de aluminio, brida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg., caudal máx. de 75.0 gpm
Artículo MI #02327770
No. Fabricante E4PA6X669
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
Precio7,487.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    476.V043.000
  • Escape de aire
    3/4 NPT
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Material de la bola
    Santoprene®
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Comprobar el material del asiento
    Santoprene®
  • Descripción Palabra clave
    Brida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Serie de diafragmas
    Thermo-Matic
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida ANSI/DIN
  • Presión máxima
    105 psi
  • Sólidos máx.
    3/16 en diám.
  • Caudal máximo
    75 gpm
  • Material de la junta tórica
    Santoprene®
  • Puertos de entrada estándar
    Brida ANSI/DIN (horizontal/extremo)
  • Puerto de salida estándar
    ANSI/DIN (horizontal/final)
  • Elevador de aspiración
    Seco - 12.00 pies, húmedo - 29.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    E4P KIT XL
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
E4PA6X669 E4 BOMBA DE POLIETILENO CON XL/XL/XL
  • Construcción duradera y duradera
  • Amplia gama de tamaños y aplicaciones
  • Diversa oferta de materiales para sus aplicaciones
  • Sumergible y portátil
  • Sin congelación, sin paralización
  • Fiabilidad de encendido/apagado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo