Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3750 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Tipo de selloSin contacto con el cabestrillo
- SerieSER200FS
- UPC_NO0808250105540