Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura cerrado3.000 pulg.
- Diámetro interior2.500 pulg.
- Peso0.22 lb/pie
Details
- AplicaciónVentilación de aire acondicionado, Bombeo de achique, Ventilación de bus, Ventilación de cabina, Refrigeración de placa de circuito, Refrigeración de panel electrónico, Conducto de aire acondicionado de limusina, Órganos de tubo, Altavoces estéreo, Ventilación
- ColorNegro
- ConstrucciónManguera ligera de polietileno negro reforzada con una hélice de polietileno integral
- Material de la mangueraPolietileno
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa16.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice de polietileno integral
- SerieGPE Genesis®
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 140 °F
- Sustancia transportadaAire, humo
- Presión de trabajo11.00 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA NEGRA GPE 2-1/2"
- Adecuado para movimiento de aire a baja presión y extracción de humos
- Excelente para aplicaciones de vacío ligero
- Ligero y muy flexible
- Elección económica para aplicaciones de carpintería y recogida de polvo
- Resistencia moderada a la abrasión
- Resistente al aplastamiento
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie