Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno18.2500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Longitud de media manga7-11/16 pulg.
- Distancia máxima del portaobjetos4.8750 pulg.
- Diámetro exterior20.7500 pulg.
- Manga exterior Diámetro20.7500 pulg.
- Mono con manga Longitud7.6875 pulg.
- Peso125.00 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo flexibleManguito de engranaje
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSSLEEVE 7H EB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384949179
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- Tipos de productosManguito deslizante
- SerieH
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoDiapositiva
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par1160000 pulg.
- UPC_NO662384949179
Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.