Motion
02-137105-3
02-137105-3
Artículo MI #02329036
No. Fabricante 02-137105-3
Precio2,577.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-137105-3
Artículo MI #02329036
No. Fabricante 02-137105-3
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
Precio2,577.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1-1/2 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 en AAG

Detalles

  • Desplazamiento
    27.4 cm3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Caudal máximo
    121.23383808 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Serie
    20V
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
20V8A 151C22R
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

También puede gustarle