Motion
LOJ8 UJ SÓLIDO X SÓLIDO

Lovejoy
LOJ8 UJ SOLID X SOLID

68514417299 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.0000 pulg. OD, 3.6800 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02329057
No. Fabricante LOJ8 UJ SOLID X SOLID
Precio90.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
LOJ8 UJ SOLID X SOLID

68514417299 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.0000 pulg. OD, 3.6800 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02329057
No. Fabricante LOJ8 UJ SOLID X SOLID
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
Precio90.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.9100 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Tamaño máximo del orificio
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.6800 pulg.
  • Altura del pasador
    1.6900 pulg.
  • Código de talla
    LOJ-8
  • Peso
    1.09 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-8
  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    LOJ
  • Par de corte estático
    1500 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144172990

Descripción general

Descripción del fabricante
LOJ8-UJ-SOLIDXSOLID
  • Diseño de clavija offset ideal para usar en variadores de par bajo operados a mano
  • Capaz de utilizar ángulos de hasta 45° desalineación angular
  • Ejemplos de aplicaciones: conexiones de control remoto, sopladores de nieve, maquinaria de embalaje, dispositivos de toldo, etc.
  • El LOJ está disponible con orificios redondos, hexagonales, estriados o de chavetero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo