Motion
33122

SKF
33122

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 110 mm, 180 mm OD, Ancho cónico de 56 mm, Ancho copa de 43 mm
Artículo MI #02329080
No. Fabricante 33122
Precio620.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
33122

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 110 mm, 180 mm OD, Ancho cónico de 56 mm, Ancho copa de 43 mm
Artículo MI #02329080
No. Fabricante 33122
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
Precio620.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Peso
    12.55 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    331
  • UPC_NO
    7316577006400

Descripción general

Descripción del fabricante
33122 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like