Motion
3200 A-2RS1TN9

SKF
3200 A-2RS1TN9

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 0.5625 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #02329311
No. Fabricante 3200 A-2RS1TN9
Precio152.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3200 A-2RS1TN9

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 0.5625 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #02329311
No. Fabricante 3200 A-2RS1TN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$152.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3200 A 2RS1 TN9 BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316570399752
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7.61 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    4.3 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    30
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570399752

Descripción general

Descripción del fabricante
3200 A 2RS1 TN9 BRG