Motion
R10ZZC3

NTN
R10ZZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.3438 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #02332078
No. Fabricante R10ZZC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R10ZZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.3438 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #02332078
No. Fabricante R10ZZC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0310 pulg., 0.787 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3437 pulg., 8.730 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3438 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R10ZZC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El R10ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. con un diámetro exterior de 1.3750 pulg. y un ancho de 0.3438 pulg., doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    R10ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359495973
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    735 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359495980

Descripción general

Descripción del fabricante
R10ZZC3 BALL BRG