Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+, CSA Z94.3, MIL-PRF-31013 Cláusula 3.5.1.1, UL
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaGris
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lentePlata
- Familia de colores de lentesPlata
- Material de la lentePolicarbonato
- Línea de productosStarLite
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaGris
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV