Motion
SS-DC150

Kuriyama
SS-DC150

SS-DC150 1 1/2 in Tapa antipolvo CC de pieza de acero inoxidable de tamaño
Artículo MI #02332895
No. Fabricante SS-DC150
Precio49.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SS-DC150

SS-DC150 1 1/2 in Tapa antipolvo CC de pieza de acero inoxidable de tamaño
Artículo MI #02332895
No. Fabricante SS-DC150
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
Precio49.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1 1/2 pulg.
  • Peso
    1.46 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    822353033937
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipos de productos
    Tapas antipolvo CC de piezas de acero inoxidable
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353033937
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO CON TAPA DE S/S SS-DC-150 FTG
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad 5" El tamaño cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad 1/2" x 1/2" no se especifican en Mil Specs La composición química de aleación de acero inoxidable se analiza en cada certificado de prueba de composición de fusión está disponible a solicitud Función de bloqueo mediante clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo