Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño3 pulg.
- Peso1.46 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316SS
- Número de Upc del fabricante822353033951
- MaterialAcero inoxidable 316
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipos de productosTapas antipolvo CC de piezas de acero inoxidable
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353033951
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad 5" El tamaño cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad 1/2" x 1/2" no se especifican en Mil Specs La composición química de aleación de acero inoxidable se analiza en cada certificado de prueba de composición de fusión está disponible a solicitud Función de bloqueo mediante clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto 1/2"