Motion
FB-18T
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.1250 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02332930
No. Fabricante FB-18T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.1250 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02332930
No. Fabricante FB-18T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.0625 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/8 pulg.;9.50 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5625 pulg.
  • En general Altura  
    5-23/64 pulg., 136.10 mm
  • Longitud total
    5-23/64 pulg., 136.10 mm
  • Longitud total Diámetro  
    5.3594 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Peso
    3.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Número de cojinete
    2-21T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    4381 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Soporte de brida
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    705615
  • Número de Upc del fabricante
    662461031605
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-12T
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    FB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461031605

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-18T 3-BOLT
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle