Motion
50-2R 50FT

Morse (RRX)
50-2R 50FT

331014 Cadena de rodillo - Serie estándar, 50 / 5/8 pulg. de paso, remachado, 2 trenzado, Material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #02333003
No. Fabricante 50-2R 50FT
Precio105.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
50-2R 50FT

331014 Cadena de rodillo - Serie estándar, 50 / 5/8 pulg. de paso, remachado, 2 trenzado, Material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #02333003
No. Fabricante 50-2R 50FT
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
Precio105.42 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.5070 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.6250 pulg.
  • Anchura interior
    0.3750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.5840 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0800 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.5070 pulg.
  • Altura de la placa
    0.5840 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12200 lb
  • Paso transversal
    0.7130 pulg.
  • Peso
    1.49 lb
  • Peso por pie
    1.36 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    331014
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288467915
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    662288467915

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2 RIV 50FT CADENA DEL CARRETE
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle