Motion
D-F9NV

SMC
D-F9NV

Interruptor automático neumático (3 hilos) NPN SMC® D-F9NV , aplicación Carga: Circuito de IC, PLC , Relé, 40mA Máx. Corriente, montaje directo
Artículo MI #02333041
No. Fabricante D-F9NV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
D-F9NV

Interruptor automático neumático (3 hilos) NPN SMC® D-F9NV , aplicación Carga: Circuito de IC, PLC , Relé, 40mA Máx. Corriente, montaje directo
Artículo MI #02333041
No. Fabricante D-F9NV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    11.5 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Ancho general
    4.6 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Carga aplicable
    Circuito IC, PLC, relé
  • Conexión eléctrica
    0.5m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    28 V CC
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    NPN (3 hilos)

Descripción general

Descripción del fabricante
D-F9NV

También puede gustarle