Motion
6834

NSK
6834

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02333214
No. Fabricante 6834
Precio3,985.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6834

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02333214
No. Fabricante 6834

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,985.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6834 BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6834 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 170mm y 215mm , diseñado para uso a gran escala.
  • Número de catálogo del fabricante
    6834
  • Número de Upc del fabricante
    029176414657
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176414657

Descripción general

Descripción del fabricante
6834 BRG