Motion
WDP34S2AHC
Motor de uso general para servicio de lavado (sin pintura) - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HC , carcasa TENV (totalmente cerrada y no ventilada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base/cara, servicio continuo
Artículo MI #02333280
No. Fabricante WDP34S2AHC
Price$1,480.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (sin pintura) - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HC , carcasa TENV (totalmente cerrada y no ventilada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base/cara, servicio continuo
Artículo MI #02333280
No. Fabricante WDP34S2AHC
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
Price$1,480.22/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Longitud total de la dimensión C
    12.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    36.43 pies-libras
  • Peso
    31 lb

Details

  • Aplicaciones
    Panaderías, enlatas, fabricantes de cosméticos para motores sanitarios, fácilmente limpios, lácteos, fármacos, motores fácilmente limpios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.80–2.70 / 1.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.0 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382048563
  • Corriente máxima permitida
    1.3 A, 2.7 a 2.8 A
  • Modelo
    P063TLD4008015B
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (sin pintura)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base/cara
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    BISSC, NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382048563

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP,1725 RPM,WDP34S2AHC,208-230/460 V
  • Sistema de aislamiento Inverter Grade® (cumple con NEMA® MG-1 parte 31)
  • Certificación BISSC®
  • Aisladores de cojinetes VBX® de InproSeal en el extremo de transmisión (ambos extremos en el bastidor 180–210 )
  • Eje de acero inoxidable 303
  • Varios drenajes de tipo T inoxidables
  • Rodamientos de bolas sellados de doble contacto
  • Placa de identificación extragrande grabada a láser
  • Salida de cable sellada con RTV
  • Caja de conductos con junta resistente a la humedad con orificios para cables NPT
  • Marco de acero inoxidable
  • Cables de conexión fáciles de leer
  • Inhibidor del óxido en el rotor
  • 40°C ambiente, NEMA® diseño B
  • Aplicaciones: adecuado para procesadores de alimentos, enlatas, empacadoras de carne, panaderías, lácteos, fabricantes de fármacos y cosméticos para motores sanitarios y de fácil limpieza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo