Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C12.2 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete24.44 pies-libras
- Peso31 lb
Details
- AplicacionesPanaderías, enlatas, fabricantes de cosméticos para motores sanitarios, fácilmente limpios, lácteos, fármacos, motores fácilmente limpios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.00–1.90 / 0.90 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382048297
- Corriente máxima permitida0.9 A, 1.9 a 2 A
- ModeloP063TLC4007015B
- Categoría del motorMotor de uso general (sin pintura)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosBISSC, NEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382048297
Descripción general
Descripción del fabricante
1/2 HP,1725 RPM,WDP12S2ACR,208-230/460 V
- Sistema de aislamiento Inverter Grade® (cumple con NEMA® MG-1 parte 31)
- Certificación BISSC®
- Aisladores de cojinetes VBX® de InproSeal en el extremo de transmisión (ambos extremos en el bastidor 180–210 )
- Eje de acero inoxidable 303
- Varios drenajes de tipo T inoxidables
- Rodamientos de bolas sellados de doble contacto
- Placa de identificación extragrande grabada a láser
- Salida de cable sellada con RTV
- Caja de conductos con junta resistente a la humedad con orificios para cables NPT
- Marco de acero inoxidable
- Cables de conexión fáciles de leer
- Inhibidor del óxido en el rotor
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B
- Aplicaciones: adecuado para procesadores de alimentos, enlatas, empacadoras de carne, panaderías, lácteos, fabricantes de fármacos y cosméticos para motores sanitarios y de fácil limpieza