Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145TC
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso42.70 lb
Detalles
- AplicacionesPanaderías, enlatas, fabricantes de cosméticos para motores sanitarios, fácilmente limpios, lácteos, fármacos, motores fácilmente limpios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio de lavado
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.50–3.40 / 1.70 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general (sin pintura)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosBISSC, NEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
- Sistema de aislamiento Inverter Grade® (cumple con NEMA® MG-1 parte 31)
- Certificación BISSC®
- Aisladores de cojinetes VBX® de InproSeal en el extremo de transmisión (ambos extremos en el bastidor 180–210 )
- Eje de acero inoxidable 303
- Varios drenajes de tipo T inoxidables
- Rodamientos de bolas sellados de doble contacto
- Placa de identificación extragrande grabada a láser
- Salida de cable sellada con RTV
- Caja de conductos con junta resistente a la humedad con orificios para cables NPT
- Marco de acero inoxidable
- Cables de conexión fáciles de leer
- Inhibidor del óxido en el rotor
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B
- Aplicaciones: adecuado para procesadores de alimentos, enlatas, empacadoras de carne, panaderías, lácteos, fabricantes de fármacos y cosméticos para motores sanitarios y de fácil limpieza