Motion
16G-25FDHORX XBULK

GATES RUBBER CO
16G-25FDHORX XBULK

71009321 Conexión crimpable - 1 pulg. D.I. de manguera, 36 mm ISO
Artículo MI #02333627
No. Fabricante 16G-25FDHORX XBULK
Precio93.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16G-25FDHORX XBULK

71009321 Conexión crimpable - 1 pulg. D.I. de manguera, 36 mm ISO
Artículo MI #02333627
No. Fabricante 16G-25FDHORX XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$93.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    25
  • Tamaño/tipo de extremo
    ISO de 36 mm
  • Factor de corte de la manguera
    45.7 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    102.5 mm
  • Tamaño de la rosca
    M36 x 2.0
  • Tamaño de rosca 1
    M36X2.0
  • Peso
    1.35 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Serie de mangueras compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    ISO
  • País de origen
    SER
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    FDHORX
  • Familia de conexiones de conexión
    Engarzado según ISO
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    DIN pesado
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075232742
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Número de puertos
    2
  • Ubicación de la junta tórica
    En mujer con asiento de nariz invertida
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), Hembra (puerto 2)
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado con junta tórica
  • Ángulo sentado
    24 °
  • Estándares cumplidos
    ASTMB, SAE
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075232742

Descripción general

Descripción del fabricante
16G-25FDHORX
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;