Motion
2601166000

MCGILL
2601166000

Seguidores de levas planos y coronados CCF 6 S ALG - Serie CAMROL (CF) de pulgadas, 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, 6.0000 pulg. de longitud del pasador, sellado, acero del cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02333666
No. Fabricante 2601166000
Precio8,250.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
2601166000

Seguidores de levas planos y coronados CCF 6 S ALG - Serie CAMROL (CF) de pulgadas, 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, 6.0000 pulg. de longitud del pasador, sellado, acero del cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02333666
No. Fabricante 2601166000
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
Precio8,250.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    32.59 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    CCF 6 S ALG
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166098858
  • RPM Máx.
    475 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    60000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    85900 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • UPC_NO
    726166098858

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CCF 6S-ALG
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®