Motion
FCEU355C  3 7/16 BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO

LINK-BELT
FCEU355C 3 7/16 FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de separación/sin contacto
Artículo MI #02334059
No. Fabricante FCEU355C 3 7/16 FLG CART BALL BRG
Precio8,037.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FCEU355C 3 7/16 FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de separación/sin contacto
Artículo MI #02334059
No. Fabricante FCEU355C 3 7/16 FLG CART BALL BRG
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
Precio8,037.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7/8 pulg.
  • Diámetro del piloto
    9 7/8 pulg.
  • Peso
    66 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG355L
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de expansión
    13/32 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327967314
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35070 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    300
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327967314

Descripción general

Descripción del fabricante
FCEU355C BRILLANTE BLK FCE-U355C
  • Rodamiento de bolas montado de 3 7/16 in, unidad de expansión para servicios pesados, bloque de cartucho de brida piloto redonda 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de separación, tapa de extremo cerrada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo