Motion
629-2Z/C3

SKF
629-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02334283
No. Fabricante 629-2Z/C3
Precio28.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
629-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02334283
No. Fabricante 629-2Z/C3
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
Precio28.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    629 2Z C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 629-2Z/C3 cuenta con un diámetro de orificio de 9 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 26 mm y ancho de 8 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    629-2Z/C3
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1068 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    441 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    629
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571087627

Descripción general

Descripción del fabricante
629 2Z C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes