Motion
PSPA6420-24

Duff-Norton
PSPA6420-24

Voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 2000 lb y 24 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #02334489
No. Fabricante PSPA6420-24
Precio7,557.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
PSPA6420-24

Voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 2000 lb y 24 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #02334489
No. Fabricante PSPA6420-24
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
Su precio$7,557.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    24.00 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    5.1 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.18
  • Capacidad de carga dinámica
    2000 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    115 V
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Potenciómetro
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    SPA
  • Velocidad a plena carga
    0.86 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PSPA6420-24 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Condensador integrado y freno de resorte bidireccional
  • Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

You May Also Like