Especificaciones
Dimensiones
- Peso40.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos revestimientos de coeficiente estándar ofrecen la mejor combinación de salida de par y vida útil en la mayoría de las aplicaciones. Consulte a Nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con sus industrias de Motion locales para obtener más información. Pida un kit para la sección de freno y un kit para la sección de embrague.
- Vida útil aproximada frente al freno203 hp/h
- Vida útil aproximada frente al embrague203 hp/h
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno7.7 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague7.66 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Para usar con la serieCartera de mano/freno de la serie FMCB/E-625
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasKits
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieFMCB/E-625
- UPC_NO662284242479