Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Diámetro del cubo3-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio4.63 pulg.
- Diámetro exterior del manguito4-3/4 pulg.
- Peso11.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904000863
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieCMM
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par20200 pulg.
- UPC_NO697904000863