Motion
RB1412-X225
SPL ABSORBER DE DESCARGAS
Artículo MI #02334836
No. Fabricante RB1412-X225
Precio99.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPL ABSORBER DE DESCARGAS
Artículo MI #02334836
No. Fabricante RB1412-X225
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
Precio99.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    3.59 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    1.54 lb
  • Longitud total
    79.3 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Accidente cerebrovascular
    12 mm
  • Peso
    65 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    De 0.05 a 5 m/s
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    45 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    19.6 J
  • Serie
    RB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
RB1412-X225 ABSORTOR DE DESCARGAS