Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro5.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos6.1875 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Ancho de la carcasa6.1300 pulg.
- Ancho del anillo interior2.1700 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1700 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura2.1700 pulg.
- Longitud total6.1300 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1300 pulg.
- Ancho general6.1300 pulg.
- Peso6.59 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Número de cojineteSK-1894
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorGris
- DescripciónRodamiento de bolas de brida de 2-Bolt de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo concéntrico - PVR-2130
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica7889 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa compleja de litio con aceite sintético
- Tipo de lubricaciónGrasa compleja de litio con aceite sintético
- Número de catálogo del fabricantePVR-2130
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461243404
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.325 rpm
- Velocidad máxima325 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 400 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Capacidad de carga estática radial5216 lbf
- RelubricableSí
- Cojinete de repuestoSK-1894
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello de contacto de fibra de vidrio
- AutoalineaciónSí
- SeriePVR
- Capacidad de carga estática5216 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461243404
Descripción general
- Sealmaster® rodamiento diseñado a medida para el rendimiento en equipos de pavimentación
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación