Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.6250 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461241479
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- UPC_NO662461241479