Motion
PVR-2533

SEALMASTER
PVR-2533

Unidad de pavimentación de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #02335613
No. Fabricante PVR-2533
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
PVR-2533

Unidad de pavimentación de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #02335613
No. Fabricante PVR-2533
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.4380 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.4380 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3300 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Longitud total
    5.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.7500 pulg.
  • Peso
    9.52 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    2-23T BBC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de bloque de almohada de base roscada de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - PVR-2533
  • Capacidad de carga dinámica
    9752 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa sintética de alta temperatura
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662461304549
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    00-33
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    PVR
  • Capacidad de carga estática
    6601 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461304549

Descripción general

Descripción del fabricante
PVR-2533 PAPEL BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"