Motion
13757
Sello de aceite de caucho fluorado - Sólido, 1.380 pulg. de diámetro del eje, 2.282 pulg. de diámetro exterior, 0.354 pulg. de ancho general, diseño HMSA97 , material labial de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #02335814
No. Fabricante 13757
Precio20.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho fluorado - Sólido, 1.380 pulg. de diámetro del eje, 2.282 pulg. de diámetro exterior, 0.354 pulg. de ancho general, diseño HMSA97 , material labial de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #02335814
No. Fabricante 13757
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
Precio20.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.282 pulg.
  • Ancho general
    0.354 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.380 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSA97
  • Tipo de diseño
    HMSA97
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Número de Upc del fabricante
    085311283625
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
13757 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica con diámetro exterior de goma parcial
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar ("Doble labio")
  • Goma en la pared interior.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno