Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.913 pulg.
- Ancho general1.688 pulg.
- Diámetro del eje1.470 pulg.
- Peso0.28 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles400380;400381;400384;400385
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMS-SPL
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311285278
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes