Motion
15560
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.552 pulg. de diámetro del eje, 2.446 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño D8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02335833
No. Fabricante 15560
Precio39.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.552 pulg. de diámetro del eje, 2.446 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño D8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02335833
No. Fabricante 15560
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
Precio39.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.446 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.552 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción Palabra clave
    Diseño D8
  • Tipo de diseño
    D8
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311279734
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para aplicaciones en las que se requiere la separación de dos medios.

Descripción general

Descripción del fabricante
15560 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Sellos de labio simples con resortes opuestos dobles (multilazo/de doble elemento) Pressfit (montado) en una caja.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo