Motion
16626
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.652 pulg. de diámetro del eje, 2.520 pulg. de diámetro exterior, 0.390 pulg. de ancho general, diseño HMSHA4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02335849
No. Fabricante 16626
Precio12.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.652 pulg. de diámetro del eje, 2.520 pulg. de diámetro exterior, 0.390 pulg. de ancho general, diseño HMSHA4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02335849
No. Fabricante 16626
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
Precio12.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.520 pulg.
  • Ancho general
    0.390 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.652 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSHA4
  • Tipo de diseño
    HMSHA4
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311282765
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Recomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.

Descripción general

Descripción del fabricante
16626 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica con estuche interior de alta resistencia
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar ("Doble labio")
  • Puede incluir Protector de eslinga/brida/roca.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno