Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.620 pulg.
- Ancho general0.354 pulg.
- Diámetro del eje1.750 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMSA97
- Tipo de diseñoHMSA97
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Número de Upc del fabricante085311283649
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- Carcasa metálica con diámetro exterior de goma parcial
- Cargado por resorte
- Labio individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar ("Doble labio")
- Goma en la pared interior.