Motion
19966
Sello de aceite de silicona - Rígido, 2.000 pulg. de diámetro del eje, 2.754 pulg. de diámetro exterior, 0.302 pulg. de ancho total, diseño HMS14 , material labial de silicona
Artículo MI #02335877
No. Fabricante 19966
Precio17.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de silicona - Rígido, 2.000 pulg. de diámetro del eje, 2.754 pulg. de diámetro exterior, 0.302 pulg. de ancho total, diseño HMS14 , material labial de silicona
Artículo MI #02335877
No. Fabricante 19966
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
Precio17.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.754 pulg.
  • Ancho general
    0.302 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.000 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -100 a 325°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMS14
  • Tipo de diseño
    HMS14
  • Material labial
    Silicona
  • Número de Upc del fabricante
    085311281454
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
19966 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo