Motion
99666
Manguito de desgaste - Diám. eje 31.50 mm, ancho 8 mm
Artículo MI #02335928
No. Fabricante 99666
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de desgaste - Diám. eje 31.50 mm, ancho 8 mm
Artículo MI #02335928
No. Fabricante 99666
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    31.50 mm
  • Peso
    0.600 lb
  • Ancho del eje
    8 mm
  • Ancho total para Speedi Slv
    11.13 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La superficie exterior forma una superficie de sellado ideal sin necesidad de una preparación adicional de la superficie. Reparación rápida del eje con la herramienta de instalación incluida, a menudo sin cambiar el sello actual.
  • Descripción de construcción
    Manga de desgaste ultrafina de acero inoxidable
  • Material labial
    N/C
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 31.42 a 31.57 mm
  • Nombre comercial/de marca
    SKF Manga Speedi
  • Tipo de producto
    Manga Speedi
  • Aplicación típica
    Alternativa rápida, fácil y eficaz para cambiar el tamaño, metalizar o reemplazar una superficie dañada

Descripción general

Descripción del fabricante
99666 MANGA SPEEDI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno