Motion
596185
Sello de aceite de caucho de flúor - Rígido, Diámetro del eje de 210 mm, 240 mm OD, Ancho general de 20 mm, Diseño HDS1 , Material de labio de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #02335940
No. Fabricante 596185
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho de flúor - Rígido, Diámetro del eje de 210 mm, 240 mm OD, Ancho general de 20 mm, Diseño HDS1 , Material de labio de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #02335940
No. Fabricante 596185
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Diámetro del eje
    210 mm
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDS1
  • Tipo de diseño
    HDS1
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311278850
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10-15 psi
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para aplicaciones generales.

Descripción general

Descripción del fabricante
596185 LDS
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte con bloqueo por resorte
  • Empaquetadura de caucho preformada de una sola boquilla recubierta con un sello de acero de alta resistencia
  • Montado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno