Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior14.000 pulg.
- Ancho general1.250 pulg.
- Diámetro del eje12.000 pulg.
- Peso7.21 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción Palabra claveDiseño HDSD1
- Tipo de diseñoHDSD1
- Número de Upc del fabricante085311286558
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia a la presión10-15 psi
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaSe utiliza para aplicaciones que requieren las sepcionES-ES de dos fluidos.
Descripción general
- Doble carcasa metálica
- Elementos Hds cargados por resorte en un solo estuche para una instalación más sencilla con bordes de sellado opuestos destinados a la separación de medios dobles.