Motion
1417268
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 360 mm de diámetro, 400 mm de diámetro exterior, ancho total de 18 mm, diseño HS8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02335968
No. Fabricante 1417268
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 360 mm de diámetro, 400 mm de diámetro exterior, ancho total de 18 mm, diseño HS8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02335968
No. Fabricante 1417268
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Diámetro del eje
    360 mm
  • Peso
    2.36 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HS8
  • Tipo de diseño
    HS8
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado cargado por resorte con cubierta de resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311268592
  • Tolerancia a la presión
    No recomendado para aplicaciones presurizadas
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Especialmente útil para minimizar el tiempo perdido de la máquina cuando el eje no se puede desmontar.

Descripción general

Descripción del fabricante
1417268 LDS
  • D.E. de goma
  • Cuerpo de goma
  • Junta dividida de una sola boquilla
  • Cargado por resortes con protector de resortes
  • Conexión positiva del resorte.
  • Se requiere placa de cubierta.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno