Motion
1475942
Sello de aceite - Sólido, 14.750 pulg. de diámetro del eje, 16.500 pulg. de diámetro exterior, 1.250 pulg. de ancho general, diseño HDSD2
Artículo MI #02335970
No. Fabricante 1475942
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 14.750 pulg. de diámetro del eje, 16.500 pulg. de diámetro exterior, 1.250 pulg. de ancho general, diseño HDSD2
Artículo MI #02335970
No. Fabricante 1475942
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    16.500 pulg.
  • Ancho general
    1.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    14.750 pulg.
  • Peso
    6.33 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDSD2
  • Tipo de diseño
    HDSD2
  • Tipo de labio
    Dos labios de sellado con resorte opuestos
  • Número de Upc del fabricante
    085311286619
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10-15 psi
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Se utiliza para aplicaciones que requieren las sepcionES-ES de dos fluidos.

Descripción general

Descripción del fabricante
1475942 LDS
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resortes con protector de resortes.
  • Elementos Dual Hds en un solo estuche con un segundo labio opuesto para exclusión (p. ej., labio sucio/polvo) o contención de un segundo medio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo