Motion
380X420X20

CR SEALS (SKF)
380X420X20

Sello de aceite Duralip (XNBR) - Eje de 380 mm de diámetro, 420 mm de diámetro exterior, 20 mm de ancho general, diseño HS8 , Duralip (D) - Material de borde de nitrilo carboxilado
Artículo MI #02335971
No. Fabricante 380X420X20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
380X420X20

Sello de aceite Duralip (XNBR) - Eje de 380 mm de diámetro, 420 mm de diámetro exterior, 20 mm de ancho general, diseño HS8 , Duralip (D) - Material de borde de nitrilo carboxilado
Artículo MI #02335971
No. Fabricante 380X420X20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    420 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Diámetro del eje
    380 mm
  • Peso
    2.69 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HS8
  • Tipo de diseño
    HS8
  • Material labial
    Duralip (D) - Nitrilo carboxilado
  • Número de Upc del fabricante
    085311222174
  • Tolerancia a la presión
    No recomendado para aplicaciones presurizadas
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Aplicación típica
    Especialmente útil para minimizar el tiempo perdido de la máquina cuando el eje no se puede desmontar.

Descripción general

Descripción del fabricante
380X420X20 HS8 D JUNTA DURALIP DIVIDIDA
  • D.E. de goma
  • Cuerpo de goma
  • Junta dividida de una sola boquilla
  • Cargado por resortes con protector de resortes
  • Conexión positiva del resorte.
  • Se requiere placa de cubierta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo