Motion
2992510
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 760 mm de diámetro, 810 mm de diámetro exterior, ancho total de 25 mm, diseño HDS7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02335993
No. Fabricante 2992510
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 760 mm de diámetro, 810 mm de diámetro exterior, ancho total de 25 mm, diseño HDS7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02335993
No. Fabricante 2992510
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    810 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Diámetro del eje
    760 mm
  • Peso
    11.86 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDS7
  • Tipo de diseño
    HDS7
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado, sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311282260
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    No recomendado para aplicaciones presurizadas
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Diseñado para la retención de grasa o la exclusión por contaminación.

Descripción general

Descripción del fabricante
2992510 LDS
  • Carcasa de metal
  • Sin carga de primavera
  • La familia de sellos Hd es la Ep-2000 (const. de rendimiento adicional tipo Hd7).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno