Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior33.465 pulg.
- Ancho general0.984 pulg.
- Diámetro del eje31.496 pulg.
- Peso12.48 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HDS7
- Tipo de diseñoHDS7
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado, sin resorte
- Número de Upc del fabricante085311286718
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia a la presiónNo recomendado para aplicaciones presurizadas
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaDiseñado para la retención de grasa o la exclusión por contaminación.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Sin carga de primavera
- La familia de sellos Hd es la Ep-2000 (const. de rendimiento adicional tipo Hd7).